| |
|
| Artikel-Nr.: 4AAS9-1A6870102 Herst.-Nr.: 1A6870102 EAN/GTIN: 4894240186176 |
| | |
|
| | |
| ESR Air Armor Case für das Apple iPhone 15 Pro Max P/N: 1A6870102 Farbe: Transparent Schutzhülle mit Air Guard Ecken, die Militärnorm Schutz bietet und den wahren Stil deines iPhones zeigt.
Testzertifiziert nach der Militärnorm MIL-STD-810H 516.8
Spezielle Air-Guard-Ecken absorbieren Einwirkungen bei Stürzen und Stößen, so dass dein Handy dies nicht tun muss und stellen sicher, dass diese Hülle einen testzertifizierten Schutz bietet und dein Handy selbst vor den schlimmsten Stürzen schützt. Kristallklar
Die robuste Acrylrückseite widersteht Kratzern und vergilbt nie um sicherzustellen, dass deine Hülle wie neu aussieht und den wahren Stil deines iPhones länger zeigt. Display- und Kameraschutz
Erhöhte Displaykanten und Camera Guard schützen vor Kratzern, indem sie die wichtigsten Teile deines Handys von Oberflächen fernhalten. Kompatibel mit kabellosem Laden
Dünn genug, um kabelloses Aufladen mit deiner Hülle zu ermöglichen und um sicherzustellen, dass du jederzeit geschützt bleibst und das Aufladen schnell und einfach ist. Features: - Air Guard Ecken, stoßdämpfende Ecken nehmen die Auswirkungen von Stürzen und Stößen auf, sodass dein Handy dies nicht tun muss
- Die Robuste Acryl-Rückseite ist äußerst kratzfest und vergilbt nie, um sicherzustellen, dass dein Handy immer gut aussieht
- Erhöhte Displaykanten und Camera Guard schützen vor Kratzern und anderen Beschädigungen
- Leicht zu drückende Tasten
- Wireless Charging kompatibel
- Präzise Ausschnitte für Anschlüsse
Kompatibilität:Apple iPhone 15 Pro Max Weitere Informationen: | | Markenkompatibilität: | Apple | Kompatibilität: | iPhone 15 Pro Max | Etui-Typ: | BackCase | Material: | TPU, Acryl | Produktfarbe: | Transparent | MagSafe-kompatibel: | Nein | Schutzfunktion: | Tropfsicher, Schlagfest, Kratzresistent, Schockresistent | Kabelloses Aufladen: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, mobiltelefon hülle, iPhone 15 Pro Max Case, iPhone 15 Pro Max Hülle, iPhone 15 Pro Max Schutzhülle, Hülle iPhone 15 Pro Max, Huelle, hülle, rundumschutz, smartphone hülle, slimcase, premium, TPU, ultra, dünn, thin, leicht, Case, Bumper, sturzsicher, Rundumschutz, ESR, kabellos laden, induktiv laden |
| | |
| |