| |
|
| Artikel-Nr.: 4AAS9-1A7710202 Herst.-Nr.: 1A7710202 EAN/GTIN: 4894240220948 |
| | |
|
| | |
| ESR Zero HaloLock Case für das Apple iPhone 16 / MagSafe kompatibel P/N: 1A7710202 Farbe: Frosted Schwarz Zeige den ursprünglichen, eleganten Look deines iPhones mit dieser leichten, kristallklaren Hülle und genieße gleichzeitig die volle MagSafe-Kompatibilität.
Langanhaltende Klarheit
Dein iPhone sieht toll aus. Und du möchtest, dass es weiterhin gut aussieht. Aus diesem Grund haben wir diese Hülle aus hochwertigem, kristallklarem Polymer hergestellt, das länger beständig gegen Vergilben ist und dir den wahren Stil deines iPhones zeigen lässt. Passt perfekt
Jeder Zentimeter dieser Hülle ist so konstruiert, dass sie mit absoluter Präzision zu deinem iPhone passt. Von den Lautsprecherausschnitten bis hin zu den einfach zu drückenden Tastenabdeckungen ist es maßgeschneidert und passt perfekt zu jedem Teil. Genieße die exakt gleiche Funktionalität wie dein hüllenloses iPhone und eine bessere Möglichkeit, Staub und Schmutz fernzuhalten. Kombiniere MagSafe
Mit dem integrierten Magnetring (Haltekraft: 1.200g) in der Hülle kannst du Ladegeräte, kabellose Powerbanks, Wallets, Ständer & mehr anbringen. Optimiere deine Alltagsgegenstände in einem starken, praktischen All-in-One-System. Testzertifiziert nach der Militärnorm MIL-STD-810H 516.8
Spezielle Air-Guard-Ecken bieten eine starke Polsterung selbst bei Stürzen mit starkem Aufprall. Erhöhter KantenschutzDie wichtigsten Teile deines Handys benötigen besonderen Schutz. Der erhöhte Displayrand und der innovative Kameraschutz schützen vor lästigen Kratzern, egal ob groß oder klein, damit dein Display stets in Top-Zustand bleibt und deine Fotos stets pixelgenau sind. Microdot-Design
Verbanne Wasserflecken durch das spezielle Design auf der Innenseite. Features: - Hochwertiges Polymer bringt den wahren Stil deines iPhones zur Geltung und verhindert wirkungsvoll das Vergilben, so dass es länger klar bleibt
- Durch das ultradünne Polymer fühlt es sich fast so an, als ob dein Handy keine Hülle hätte
- Stoßdämpfende AirGuard Ecken, erhöhte Displaykanten und Camera Guard sorgen zusammen für testzertifizierten Sturzschutz
- MagSafe kompatibel für schnelles, einfaches kabelloses Laden vor Ort und unterwegs
- Präzise Ausschnitte für Anschlüsse
- Einfach zu drückende Tasten
- Erhöhter Kantenschutz
Kompatibilität:Apple iPhone 16 Weitere Informationen: | | Markenkompatibilität: | Apple | Kompatibilität: | iPhone 16 | Etui-Typ: | BackCase | Material: | Kunststoff | Produktfarbe: | Schwarz | MagSafe-kompatibel: | Ja | Schutzfunktion: | Tropfsicher, Schlagfest, Kratzresistent, Schockresistent | Kabelloses Aufladen: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, mobiltelefon hülle, iPhone 16 Case, iPhone 16 Hülle, iPhone 16 Schutzhülle, Hülle iPhone 16, Huelle, Hülle, rundumschutz, smartphone hülle, slimcase, premium, ESR, TPU, 2024, ultra, dünn, thin, leicht, Case, Bumper, sturzsicher, Rundumschutz, kabellos laden, induktiv laden, MagSafe, MagSafe Zubehör, MagSafe Hülle, MagSafe Laden |
| | |
| |