Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESR Zero HaloLock Case Apple iPhone 16 Plus Hülle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     4AAS9-1A7720202
Hersteller:
     ESR
Herst.-Nr.:
     1A7720202
EAN/GTIN:
     4894240220900
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schutzhülle iPhone
iPhone Case
iPhone Cover
iPhone Hülle
ESR Zero HaloLock Case für das Apple iPhone 16 Plus / MagSafe kompatibel
P/N: 1A7720202
Farbe: Frosted Schwarz

Zeige den ursprünglichen, eleganten Look deines iPhones mit dieser leichten, kristallklaren Hülle und genieße gleichzeitig die volle MagSafe-Kompatibilität.

Langanhaltende Klarheit
Dein iPhone sieht toll aus. Und du möchtest, dass es weiterhin gut aussieht. Aus diesem Grund haben wir diese Hülle aus hochwertigem, kristallklarem Polymer hergestellt, das länger beständig gegen Vergilben ist und dir den wahren Stil deines iPhones zeigen lässt.

Passt perfekt
Jeder Zentimeter dieser Hülle ist so konstruiert, dass sie mit absoluter Präzision zu deinem iPhone passt. Von den Lautsprecherausschnitten bis hin zu den einfach zu drückenden Tastenabdeckungen ist es maßgeschneidert und passt perfekt zu jedem Teil. Genieße die exakt gleiche Funktionalität wie dein hüllenloses iPhone und eine bessere Möglichkeit, Staub und Schmutz fernzuhalten.

Kombiniere MagSafe
Mit dem integrierten Magnetring (Haltekraft: 1.200g) in der Hülle kannst du Ladegeräte, kabellose Powerbanks, Wallets, Ständer & mehr anbringen. Optimiere deine Alltagsgegenstände in einem starken, praktischen All-in-One-System.

Testzertifiziert nach der Militärnorm MIL-STD-810H 516.8
Spezielle Air-Guard-Ecken bieten eine starke Polsterung selbst bei Stürzen mit starkem Aufprall.

Erhöhter Kantenschutz
Die wichtigsten Teile deines Handys benötigen besonderen Schutz. Der erhöhte Displayrand und der innovative Kameraschutz schützen vor lästigen Kratzern, egal ob groß oder klein, damit dein Display stets in Top-Zustand bleibt und deine Fotos stets pixelgenau sind.

Microdot-Design
Verbanne Wasserflecken durch das spezielle Design auf der Innenseite.

Features:

  • Hochwertiges Polymer bringt den wahren Stil deines iPhones zur Geltung und verhindert wirkungsvoll das Vergilben, so dass es länger klar bleibt
  • Durch das ultradünne Polymer fühlt es sich fast so an, als ob dein Handy keine Hülle hätte
  • Stoßdämpfende AirGuard Ecken, erhöhte Displaykanten und Camera Guard sorgen zusammen für testzertifizierten Sturzschutz
  • MagSafe kompatibel für schnelles, einfaches kabelloses Laden vor Ort und unterwegs
  • Präzise Ausschnitte für Anschlüsse
  • Einfach zu drückende Tasten
  • Erhöhter Kantenschutz
Kompatibilität:
Apple iPhone 16 Plus
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Apple
Kompatibilität:
iPhone 16 Plus
Etui-Typ:
BackCase
Material:
Kunststoff
Produktfarbe:
Schwarz
MagSafe-kompatibel:
Ja
Schutzfunktion:
Tropfsicher, Schlagfest, Kratzresistent, Schockresistent
Kabelloses Aufladen:
Ja
Weitere Suchbegriffe: iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, iphone case, iPhone 16 Plus Case, iPhone 16 Plus Hülle, iPhone 16 Plus Schutzhülle, Hülle iPhone 16 Plus, Huelle, hülle, rundumschutz, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, smartphone hülle, mobiltelefon hülle, slimcase, premium, ESR, TPU, 2024, ultra, dünn, thin, leicht, Case, Bumper, sturzsicher, Rundumschutz, kabellos laden, induktiv laden, MagSafe, MagSafe Zubehör, MagSafe Hülle, MagSafe Laden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.