| |
|
| Artikel-Nr.: 4AAS9-1D6680201 Herst.-Nr.: 1D6680201 EAN/GTIN: 4894240187920 |
| | |
|
| | |
| ESR Armorite Displayschutz für das Apple iPhone 15 Pro P/N: 1D6680201 Der ultimative Displayschutz, der im Labor getestet wurde, um Stößen von bis zu 50kg standzuhalten.
Der ultimative Schutz
Hergestellt aus gehärtetem Glas für SGS-zertifizierte, Militärnorm (MIL-STD-810H 516.8) Zähigkeit, hält dieser Displayschutz Stößen von bis zu 50kg stand und schützt dein Handydisplay vor schlimmsten Stößen und Kratzern. Lautsprecherabschirmung
Genieße eine vollständige Displayabdeckung mit einem Staubschutzschild für den Lautsprecher deines Handys, das Staub fernhält und den Ton gestochen scharf hält. Glatt und sauber
Die Oberfläche verfügt über eine spezielle oleophobe Beschichtung, um Schmutz und Fingerabdrücke zu verhindern und ein flüssigeres, reaktionsschnelleres Erlebnis beim Surfen oder Spielen zu gewährleisten. Einfach anzubringen
Der mitgelieferte einfache Ausrichtrahmen und das Reinigungsset machen die blasenfreie Anbringung zum Kinderspiel. HD-Klarheit
Kristallklares Glas schützt jeden Pixel deines iPhone Displays, ohne die Klarheit zu beeinträchtigen, und gewährleistet so ein makelloses Display und volle Face ID-Funktionalität. Features: - Superhartes, gehärtetes Glas bietet 50kg Schlagfestigkeit und Rundumschutz gegen jede Art von Kratzern und Rissen
- Die Lautsprecherabschirmung hält Staub fern und Audio gestochen scharf
- Haftet präzise auf dem Display um eine hohe Touchscreen-Empfindlichkeit aufrechtzuerhalten, mit einer speziellen fingerabdruckresistenten oleophoben Beschichtung, die dein Display sauber und klar hält
- Hüllenfreundlich
- LIeferumfang: Displayschutz aus gehärtetem Glas, Reinigungsset, Aufbringhilfe
Kompatibilität:Apple iPhone 15 Pro Weitere Informationen: | | Markenkompatibilität: | Apple | Kompatibilität: | iPhone 15 Pro | Rahmentyp: | Vollformat | Material: | Gehärtetes Glas | Produktfarbe: | Transparent | Installationstyp: | Vollständig klebend | Schutzfunktion: | Kratzresistent, Schockresistent | Härte: | H9 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, Displayschutzfolie iPhone, Schutzfolie iPhone, iPhone Displayschutzfolie, iPhone Schutzfolie, iPhone Schutzglas, displayfolie, iPhone 15 Pro Glas-folie, iPhone 15 Pro Schutz-folie, Schutzglas, Hartglas, Screen, Protector, anti fingerprint, blasenfrei, kratzer, scratch, bubble-free, iPad Displayschutzfolie, iphone Schutzfolie, iphone Schutzglas, esr |
| | |
| |