| |
|
| Artikel-Nr.: 4AAS9-1D6720301 Herst.-Nr.: 1D6720301 EAN/GTIN: 4894240187678 |
| | |
|
| | |
| ESR Tempered-Glass Displayschutz für das Apple iPhone 15 Pro P/N: 1D6720301 Robuster Schutz, um das Display deines iPhones in makellosem Zustand zu halten.
Zertifizierte Displaysicherheit
Displayschutz dem du vertrauen kannst. Streng nach SGS-zertifizierten Militärstandards (MIL-STD-810H 516.8) getestet, hält dieses Displayschutzglas Stößen von bis zu 15kg stand und schützt dein Handydisplay gegen alltägliche Ausrutscher & versehentlichen Stößen. Wunderschön nahtlos
Die mikrogekrümmten Kanten folgend den exakten Konturen des Displays, um Staub fernzuhalten und umfassenden Schutz zu bieten. Kratzfestigkeit
Der Displayschutz hat den 3.000-fachen Kratztest bestanden und ist damit quasi 1 Jahr lang kratzfest. Voller Face-ID Support
Dank transparentem Glas kann Face-ID & pixelgenaue FaceTime- & Selfies wie gewohnt genossen werden. Fingerabdruckbeständig
Die Oberfläche verfügt über eine spezielle öl-, wasser- und schutzabweisende Beschichtung, so dass das Display sauber bleibt. Einfach anzubringen
1. Display mit dem Reinigungsset reinigen. 2. Ausrichtungsrahmen anbringen. 3. Displayschutz im Rahmen positionieren. 4. Blasen zum Rand schieben. Features: - Das Premium-Glas ist gehärtet, um Stößen von bis zu 15kg standzuhalten und Militärnorm Schutz zu bieten
- LIeferumfang: Displayschutz aus gehärtetem Glas, Reinigungsset, Aufbringhilfe
Kompatibilität:Apple iPhone 15 Pro Weitere Informationen: | | Markenkompatibilität: | Apple | Kompatibilität: | iPhone 15 Pro | Rahmentyp: | Vollformat | Material: | Gehärtetes Glas | Produktfarbe: | Transparent | Installationstyp: | Vollständig klebend | Schutzfunktion: | Kratzresistent, Schockresistent | Härte: | H9 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, iPhone Schutzglas, displayfolie, iPhone 15 Pro Glas-folie, iPhone 15 Pro Schutz-folie, Schutzglas, Hartglas, Screen, Protector, anti fingerprint, blasenfrei, kratzer, scratch, bubble-free, iPad Displayschutzfolie, iphone Schutzfolie, iphone Schutzglas, esr |
| | |
| |