Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4AAS9-1E0950102 Herst.-Nr.: 1E0950102 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| ESR Paper-Feel Displayschutzfolie für das Apple iPad Pro 11" (2024) P/N: 1E0950102 Erstelle wie nie zuvor. Transformiere dein iPad in eine digitale Leinwand und reproduziere das Gefühl des Schreibens oder Zeichnens auf Papier.
Einfaches Anbringen
Ausrichtungsrahmen und Reinigungsset sorgen für ein müheloses, blasenfreies Anbringen. Digitale Leinwand
Perfekter Widerstand mit präziser Genauigkeit für die Erstellung auf deinem iPad. Digitales Notizbuch
Bringe deine Produktivität auf die nächste Stufe. Sofortige Reaktion
Glatte, vollständige Linien mit perfekter Präzision beim Erstellen. Eine klarere Sicht
Behalte die ursprüngliche Klarheit des Displays bei & genieße zugleich ein natürliches Zeichenerlebnis. Beständig gegen Fingerabdrücke
Die matte Oberfläche ist resistent gegen Fingerabdrücke und erleichtert die Reinigung. Hält Kratzer fern
Schützt das Display vor Kratzern durch Schlüssel, Kabel und anderen Gegenständen. Features: - Schreiben wie auf Papier
- Berührungsempfindlich
- Reduziert Blendung
- Verlängert die Lebensdauer der Pencil Spitze
- Der mitgelieferte Ausrichtrahmen und das Reinigungsset machen die blasenfreie Anbringung zum Kinderspiel
- Lieferumfang: Displayschutz aus gehärtetem Glas x 2, Reinigungsset x 2, Aufbringhilfe
Kompatibilität:Apple iPad Pro 11" (M4 2024) Weitere Informationen: | | Markenkompatibilität: | Apple | Kompatibilität: | iPad Pro 11" (2024) | Rahmentyp: | Vollformat | Material: | Gehärtetes Glas | Produktfarbe: | Transparent | Installationstyp: | Vollständig klebend | Schutzfunktion: | Kratzresistent, Schockresistent | Härte: | H9 Lieferumfang |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, iPad Zubehör, ipad zubehör, iPad Pro 11" (2024)Glas-folie, iPad Pro 11" (2024)Schutz-folie, Schutzglas, Hartglas, Screen, Protector, anti fingerprint, blasenfrei, kratzer, scratch, bubble-free, iPad Displayschutzfolie, ipad, ipad Schutzglas, esr |
| | |
| |