Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESR HaloLock mini Wireless Charger 15W Qi2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     4AAS9-2C5620261
Hersteller:
     ESR
Herst.-Nr.:
     2C5620261
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ladekissen
induktive Ladestation
kabellose Ladestation
induktive ladestation
ESR HaloLock mini Qi2 Wireless Charger / MagSafe kompatibel
P/N: 2C5620261
Farbe: Schwarz

Dünnes und langlebiges kabelloses Ladegerät im MagSafe-Stil.

Laden mit voller Geschwindigkeit im Handumdrehen
Qi2 kabelloses Ladegerät mit 15W Schnellladung für das iPhone.

Power in a Snap
Mache Schluss mit dem Rätselraten beim kabellosen Laden, verzichte auf den Lightning Port und rüste auf MagSafe kompatibles kabelloses Laden auf. Schließe das Ladegerät einfach an dein Handy an und genieße perfekt ausgerichtetes Schnellladen.

Auf Langlebigkeit ausgelegt
Mit einer verstärkten Basis und einer Außenhülle aus geflochtenem Nylon wurde das extra lange Kabel so konstruiert, dass es auch nach mehr als 6.000 Biegungen wie neu aussieht und funktioniert.

Stärkerer Magnetverschluss
Leistungsstarke Magnete mit einer Haltekraft von 1.200g sorgen für eine kraftvoll sichere Verriegelung deines Handys, für eine schnellere, stärkere Befestigung und zuverlässigeres Aufladen, auch wenn du dein Handy verwendest.

Frei bewegen
Spielen, chatten, surfen und bewege dich mit deinem Handy in völliger Freiheit, während es dank des extra langen 1,5 m Kabels aufgeladen wird.

Dünn und kompakt
Das superschlanke, ultrakompakte Design lässt es wie eine Brise in deine Hosentasche oder Tragetasche gleiten, sodass du nie gebremst wirst, wenn du unterwegs schnelles Laden benötigst.

Sicheres Laden
Eine vollständige Suite von ständig eingeschalteten Schutzfunktionen, einschließlich Fremdkörpererkennung, Überhitzungsschutz und Überspannungsschutz, schützt dich und dein iPhone.

Features:

  • Qi2 Schnellladung der nächsten Generation mit 15W und voller Geschwindigkeit für iPhones
  • Schnelles und einfaches kabelloses Aufladen im MagSafe-Stil
  • Strapazierfühiges geflochtenes Nylon und verstärkte Kabelbasis sorgen für Langlebigkeit
  • Extra langes Kabel mit USB-C auf USB-A Adapter im Lieferumfang
  • Offizielle "Qi2" Zertifizierung
Kompatibilität:
Apple AirPods (3. Generation 2021 & 2. Generation 2019 mit Wireless Charging Case), AirPods Pro (2. Generation 2023 & 2. Generation 2022 & 1. Generation 2019)
Apple iPhone 12 mini, 12, 12 Pro, 12 Pro Max, 13 mini, 13, 13 Pro, 13 Pro Max, 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max, 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max

MagSafe- und HaloLock™-Hüllen und Standardhüllen mit dem HaloLock™ Universal Ring

und MagSafe kompatible Schutzhüllen
    Weitere Informationen:
    Markenkompatibilität:
    Apple
    Passend für:
    Apple iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max, 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max, 13 mini, 13, 13 Pro, 13 Pro Max, 12 mini, 12, 12 Pro, 12 Pro Max mit MagSafe-Hüllen, sonstige Magnethüllen
    Aufladekompatibilität:
    Smartphone
    Kabellose Ladefunktion::
    Ja
    Schnellladetechnik:
    Ja
    Kabellänge:
    1,5 Meter
    Produktfarbe:
    Schwarz
    Weitere Suchbegriffe: Magsafe, Kontaktlos, induktion, induktionsladen, Kabelloses Aufladen, Handy laden, Smartphone laden, Ladestation, ESR, Halolock, 15W, Qi2
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 15,76*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 22,47*
    € 26,74
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 22,28*
    € 26,51
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 21,27*
    € 25,31
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 20,35*
    € 24,22
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 19,31*
    € 22,98
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,76*
    € 18,75
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.