| |
|
| Artikel-Nr.: 4AAS9-3C02210110102 Herst.-Nr.: 3C02210110102 EAN/GTIN: 4894240181485 |
| | |
|
| | |
| ESR Classic Hybrid Back Case für das Apple iPad mini (2021) P/N: 3C02210110102 Farbe: Transparent Klare Hülle, die dein iPad zur Geltung bringt und einen hybriden Schutz bietet, der es vor Beschädigungen schützt.
Hybridschutz
Weicher Polymerrahmen und harte Acrylrückseite kombiniert mit stoßdämpfenden Air Guard Ecken, erhöhten Displaykanten und Camera Guard, um dein iPad vor Stürzen, Stößen und Kratzern zu schützen. Kristallklar
Die robuste Acrylrückseite widersteht Kratzern und vergilbt nie, um sicherzustellen, dass deine Hülle wie neu aussieht und länger den wahren Stil deines iPad zeigt. Dünn und leicht
Profitiere von starkem Schutz und zusätzlichem Halt, während du das gleiche schlanke Profil und die bequeme Tragbarkeit beibehältst, für die das iPad bekannt ist. Bequemer Griff
Griffige Polymerseiten sorgen für zusätzlichen Halt, um zu verhindern, dass dein Handy aus der Hand fällt, und sorgen dafür, dass sich das Halten deines iPads großartig anfühlt. Features: - Air Guard Ecken - Stoßdämpfende Ecken absorbieren Stöße
- Die Acrylrückseite vergilbt nie und die hochwertigen Polymerseiten widerstehen dem Vergilben, um länger klar zu bleiben
- Dünn und leicht
- Kratzfest
- Kameraschutz
- Präzise Ausschnitte für Anschlüsse
- Leicht zu drückende Tasten
Kompatibilität:Apple iPad mini (6. Generation 2021) Weitere Informationen: | | Markenkompatibilität: | Apple | Kompatibilität: | iPad mini (2021) | Etui-Typ: | BackCase | Material: | PP, Acryl | Produktfarbe: | Transparent | Schutzfunktion: | Tropfsicher, Schlagfest, Kratzresistent, Schockresistent | Handschlaufe: | Nein | Aufstellfunktion: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: iPad mini (2021) Hülle, iPad mini (2021) Schutzhülle, iPad mini (2021) Case, Tablet-Hülle, Tablet-Schutzhülle, Tablethülle, Tablettasche, Tasche für Tablet, tablet, tablet cover, ipad cover, Schutzhülle, iPadHuelle, Case, Bumper, sturzsicher, robust, TPU, ultra, dünn, thin, leicht, Rundumschutz, 2022, Standfuß, Ständer, Backcase |
| | |
| |