Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESR HaloLock Vegan Leather Wallet Stand - Brieftasche mit verstellbarem Ständer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     4AAS9-3C13210300161
Hersteller:
     ESR
Herst.-Nr.:
     3C13210300161
EAN/GTIN:
     4894240188422
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
ESR HaloLock Wallet Ständer aus veganem Leder für MagSafe kompatible Smartphones & Cases/Schutzhüllen
P/N: 3C13210300161
Farbe: Sheepskin Schwarz

MagSafe Wallet / Geldbörse aus veganem Leder und verstellbarem Ständer.

Fester Halt
Die eingebauten Magnete wurden für die Anforderungen des Alltags entwickelt und bieten einen 70 % stärkeren Magnetverschluss als die offizielle Magnetgeldbörse. Setze es auf und erlebe einen sorgenfreien Tag, in dem Wissen, dass deine wichtigsten Gegenstände immer sicher sind.

Genieße die Aussicht
Noch nie war es so bequem, die Hände frei zu haben. Öffne das starke, präzise Design-Scharnier in jedem Winkel bis zu 160° und erhalte einen leistungsstarken, vielseitigen und stabilen Stand für dein Handy. Siehe dir Shows an, lese oder chatte per Video mit Freunden – alles im idealen Betrachtungswinkel im Hoch- oder Querformat.

Spiele Deine Karten richtig aus
3 separate Kartensteckplätze ermöglichen dir den sofortigen Zugriff auf die benötigte Karte.

Perfekt ausgerichtet
Ein zusätzlicher Magnetstreifen sorgt für die richtige Ausrichtung mit deinem Handy.

In sicheren Händen
Magnetstreifenkarten bleiben dank der speziellen Innenbeschichtung vor Entmagnetisierung geschützt.

Features:

  • Dank des schlanken Designs und der 3 Kartenfächer können Sie alles, was Sie brauchen, in einer Tasche mitnehmen
  • Die Brieftasche kann auch als Ständer zum Ansehen von Videos oder für Facetiming mit der Familie verwendet werden
  • Hochwertiges veganes Leder bietet einen klassischen Look und ein erstklassiges Gefühl
Kompatibilität:
Apple iPhone 12 mini, 12, 12 Pro, 12 Pro Max, 13 mini, 13, 13 Pro, 13 Pro Max, 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max, 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max

MagSafe- und HaloLock™-Hüllen und Standardhüllen mit dem HaloLock™ Universal Ring

und MagSafe kompatible Schutzhüllen
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Apple
Kompatibilität:
MagSafe-Hüllen, sonstige Magnethüllen
Produkttyp:
Kartenhalter
Farbe:
Schwarz
Material:
veganes Leder
Aufstellfunktion:
Ja
MagSafe-kompatibel:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, mobiltelefon hülle, Handyständer, Smartphone Ständer, iPhone Ständer, iPhone MagSafe, universal, ESR, wallet, wallet stand, Geldbeutel, Kartenhalter, Kartenhalter Ständer, vegan, vegan Leather, vegan Leder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.