Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UAG Urban Armor Gear Tempered Glass Displayschutz Google Pixel 9 Pro XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     4AAS9-64432511NA
Hersteller:
     UAG-Urban Armor Gear
Herst.-Nr.:
     64432511NA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Urban Armor Gear Screen Shield Tempered Glass Displayschutzglas für das Google Pixel 9 Pro XL
P/N: 64432511NA
Typ: Zweifach gehärtetes Glas

Der doppelt verstärkte Displayschutz aus gehärtetem Glas von UAG wurde entwickelt, um Ihr Display vor Rissen, Kratzern und Abnutzung zu schützen. Er besteht einen Stahlkugel-Falltest aus einer Höhe von bis zu 1,8 Metern. Das in der Praxis getestete Glas, das auch härtestem Einsatz standhält, bietet eine hochpräzise Berührungsempfindlichkeit und eine makellose HD-Oberflächenklarheit. Eine oleophobe Beschichtung weist natürliche Hautöle ab und verhindert so Fingerabdrücke und Schmutzablagerungen, die die Bildauflösung beeinträchtigen können. Das passgenaue und gehäusefreundliche Schutzglas bietet Ihnen einen unkomplizierten Bildschirmschutz. Die perfekte Installation ist mit dem mitgelieferten Applikator-Kit ein Kinderspiel. Mit dem UAG Glass Shield sieht Ihr Bildschirm immer sauber aus, reagiert präzise auf Ihre Berührungen und bietet starken Schutz im Alltag.

Features:
  • Beste Qualität
  • Doppelt verstärktes gehärtetes Glas
  • Besteht den Stahlkugel-Falltest aus bis zu 1,8m
  • Anti-Fingerabdruck-Beschichtung
  • Kratzfest
  • Ultraklar und hochauflösend
  • Hohe Berührungsempfindlichkeit und Passgenauigkeit
  • Einfaches Aufbringen mit dem Montagekit
  • Offizielle "made for Google Pixel" Zertifizierung
Kompatibilität:
Google Pixel 9 Pro XL
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Google
Kompatibilität:
Pixel 9 Pro XL
Rahmentyp:
Vollformat
Material:
Gehärtetes Glas
Produktfarbe:
Transparent
Installationstyp:
Vollständig klebend
Schutzfunktion:
Kratzresistent, Schockresistent
Härte:
H9
Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Google Smartphone Schutzglas, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, displayfolie, Google Pixel 9 Pro XL Glas-folie, Google Pixel 9 Pro XL Schutz-folie, Schutzglas, Hartglas, Protector, anti fingerprint, blasenfrei, kratzer, scratch, bubble-free, Google Pixel 9 Pro XL, UAG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.