Urban Armor Gear Schultergurt mit Schnellverschluss für Tablet Cases
P/N: 964360B14040
Farbe: Schwarz
Verpackungsart: Bulk
Der Schultergurt mit Schnellverschluss passt an viele UAG Cases (Tablet und Case nicht im Lieferumfang).
Features: - Schnellverschluss-Schnallen
- Schulterpolster für bequemes Tragen
- Langlebige Materialien
- Einstellbare Länge
Kompatibilität:UAG Metropolis Cases Apple iPad 10,9" (10. Generation 2022), iPad 10,2" (9. Generation 2021, 8. Generation 2020, 7. Generation 2019), iPad Pro 11" (4. Generation 2022, 3. Generation 2021, 2. Generation 2020, 1. Generation 2018), iPad Pro 12,9" (6. Generation 2022, 5. Generation 2021, 4. Generation 2020, 3. Generation 2018), iPad Air 10,9" (4. Generation 2020), Microsoft Surface Go 3/Go 2/Go, Surface Pro X, HP Elite x2 G4/G8, Samsung Galaxy Tab S7, Tab S7+, Tab S8
UAG Metropolis SE Case Apple iPad 10,9" (10. Generation 2022), iPad Air 10,9" (5. Generation 2021, 4. Generation 2020) & iPad Pro 11" (4. Generation 2022, 3. Generation 2021), iPad mini (6. Generation 2021), iPad Pro 12,9" (6. Generation 2022, 5. Generation 2021, 4. Generation 2020), Microsoft Surface Pro 7+/7, Pro 8, Pro 9, Samsung Galaxy Tab S8+, Tab S9, S9+, S9 Ultra, S9 FE
UAG Metropolis Handstrap Case Apple iPad 10,9" (10. Generation 2022)
UAG Plasma Cases Apple iPad Air (2019)/Pro 10,5" (2017), iPad Pro 9,7", iPad 9,7" (6. Generation 2018, 5. Generation 2017), iPad Pro 12,9" (2017), Microsoft Surface Go 3/Go 2/Go
UAG Plasma Case mit Handschlaufe Microsoft Surface Pro 7+/7/6/5/LTE/4, Pro 8, Pro 9
UAG Gear Plyo Cases Apple iPad Air (2019)/ iPad Pro 10,5", iPad Pro 9,7", iPad 9,7" (6. Generation 2018, 5. Generation 2017), Microsoft Surface Go 3/Go 2/Go, Microsoft Surface Pro 7/6/5/LTE
UAG Scout Case Apple iPad 10,9" (10. Generation 2022), iPad 10,2" (9. Generation 2021, 8. Generation 2020, 7. Generation 2019), Microsoft Surface Pro 8
UAG Scout Handstrap Case Apple iPad 10,2" (9. Generation 2021, 8. Generation 2020, 7. Generation 2019), Microsoft Surface Go 3/Go 2/Go, Microsoft Surface Pro 7+/7/6/5/LTE/4, Pro 8, Pro 9
UAG Scout Handstrap & Kickstand Case Apple iPad 10,9" (10. Generation 2022), iPad mini (6.Generation 2021), Samsung Galaxy Tab A7 10,4" (2020), Tab A7 Lite 8,7" (2021), Tab A8 10,5" (2022), Tab A9 (2023), Tab S7+ Lite