Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UAG Civilian Wrist Tether / Handgelenksband universell für Smartphone Cases


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     4AAS9-964418114D4D
Hersteller:
     UAG-Urban Armor Gear
Herst.-Nr.:
     964418114D4D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Umhängeband
Handgelenkband
Handyband
Crossbody Lanyard
Urban Armor Gear Civilian Wrist Tether / Handgelenksband für Smartphone Cases
P/N: 964418114D4D
Farbe: Rose Quartz

Verwandeln Sie Ihr Smartphone in ein tragbares Accessoire.

Features:
  • Einfach und schnell verstellbar (passt für die meisten Handgelenke)
  • Einstellbare Länge (bis zu 70cm)
  • Durchmesser des Bandes: 7mm
  • Drehbarer Karabiner
  • Inklusive Lanyard-Karte für das Anbringen an das Smartphone Case
    Kompatibilität:
    Alle UAG Urban Armor Gear Smartphone Cases/Schutzhüllen
    Funktioniert auch mit den meisten Smartphone Cases/Schutzhüllen von anderen Herstellern
    Weitere Informationen:
    Produkt-Art:
    Umhängeband
    Kompatibilität:
    UAG Smartphone Cases/Schutzhüllen, Universelle Schutzhüllen
    Material:
    Spinnstoff
    Produktfarbe:
    Rosa
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 17,79*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 25,06*
    € 29,82
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 24,87*
    € 29,60
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 23,66*
    € 28,16
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 22,90*
    € 27,25
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 21,32*
    € 25,37
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 17,79*
    € 21,17
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.