| |
|
| Artikel-Nr.: 4AAS9-9B4415114097 Herst.-Nr.: 9B4415114097 EAN/GTIN: 840283916328 |
| | |
|
| | |
| UAG Urban Armor Gear SRGE Rugged USB 3.2 Gen2 Kabel 240W USB-C auf USB-C P/N: 9B4415114097 Farbe: Schwarz/Orange Länge: 0,75m Das ULTRA robustes USB-C-Kabel ist so konstruiert, dass es die Konkurrenz in den Schatten stellt und der täglichen Beanspruchung standhält. Die multidirektionale Zugentlastung bietet fortschrittlichen Schutz vor wiederholten Biegungen, Ermüdungsbelastung und Ausfall. Das robuste, geflochtene Nylongehäuse sorgt für Festigkeit und Haltbarkeit. Unser Kabel unterstützt sicheres und zuverlässiges Schnellladen mit bis zu 240 Watt, damit Sie Ihr Gerät schnell und effizient aufladen können. Geben Sie sich nicht mit gewöhnlichen Kabeln zufrieden, die ausfransen und versagen - entscheiden Sie sich für ein Kabel, das auf Langlebigkeit ausgelegt ist. Features: - USB 3.2 Gen 2 (2x2) unterstützt bis zu 20Gbits SuperSpeed-Datenübertragung
- Multidirektionale Zugentlastung für extreme Langlebigkeit und Zuverlässigkeit
- Robuster, geflochtener Nylon-Außenmantel für verbessertes Verschleißverhalten und Schutz
- Strapazierfähiges Gehäuse aus einer Hybridlegierung für verbesserte Steckerfestigkeit und -unterstützung
- Integrierter Kabelbinder für einfache Aufbewahrung
- Unterstützt USB Power Delivery für schnelles und sicheres Aufladen Ihres kompatiblen Smartphones, Tablets oder Laptops mit bis zu 240 W (kompatibles Ladegerät erforderlich)
Weitere Informationen: | | Markenkompatibilität: | Apple, Samsung, Smarphone | Produkt-Art:: | Smartphone Ladekabel | Anschluss: | USB-C auf USB-C | Material: | Nylon, Metallegierung | Produktfarbe: | Schwarz | Schnelladen: | Ja | Kabellange:: | 0,75 m | Ladetechnologie: | USB 3.2 Gen2, Power Delivery |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schnellladekabel, Smarphoneladekabel, Handyzubehör, Smartphonezubehör, iPhone Datenkabel, iPhone Ladekabel, iPhone-Kabel, Samsung Datenkabel, Samsung Ladekabel, rugged, uag, USB 3.2, USB Gen2, Kabel, USB-C auf USB-C, 75cm |
| | |
| |