Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4AAS9-AND2 Herst.-Nr.: AND2 EAN/GTIN: 847663023645 |
| | |
|
| | |
| Adonit Note 2 Stylus P/N: AND2 Farbe: Schwarz Der Adonit Note 2 ist perfekt für die neuesten Apple iPads / iPads Pro und voll kompatibel mit iOS 14. Perfekte Präzision beim Verfassen von handgeschriebenen Nachrichten, beim Bearbeiten von Bildern oder beim Skizzieren. Der Akku hält bei voller Aufladung bis zu 24 Stunden im Dauerbetrieb durch und ist innerhalb von 60 Minuten wieder voll geladen. Der Aluminium-Body vom Note 2 ist perfekt ausbalanciert und bietet somit ein unglaubliches Gefühl in der Hand. Die Benutzung ist kinderleicht ohne eine Bluetooth-Verbindung herstellen zu müssen - schalten Sie den Stylus ein und es kann sofort losgehen. Der Note 2 ist IP65 zertifiziert und bietet damit Schutz vor Staub und Wasser. Features: - Staub- und wasserdicht nach IP65 verlängert die Lebensdauer des Note 2
- Wiederaufladbarer Akku für bis zu 24 Stunden Dauerbetrieb - innerhalb von 60 Minuten voll aufgeladen (USB-C Anschluss). Sie können den Stylus benutzen, während er aufgeladen wird
- Keine Bluetooth-Verbindung benötigt - Schalten Sie den Note Stylus ein und legen Sie direkt los
- Die Spitze des Note 2 ist auswechselbar
- Der Korpus des Adonit Note 2 wird aus hochwertigem Aluminium hergestellt
- Liegt angenehm in der Hand und bietet ein super Schreibgefühl
- Ideal zum Mitnehmen - Perfekt für Notizen und Skizzen unterwegs
- Palm Rejection: Legen Sie Ihre Hand während des Schreibens bequem auf den Bildschirm ab
Kompatibilität:
Apple iPad 9,7" (6. Generation 2018), iPad 10,2" (9. Generation 2021, 8. Generation 2020, 7. Generation 2019), iPad 10,9" (10. Generation 2022) Apple iPad Air (3. Generation 2019), iPad Air 10,9" (5. Generation 2022, 4. Generation 2020) Apple iPad mini (6. Generation 2021, 5. Generation 2019) Apple iPad Pro 11" (4. Generation 2022, 3. Generation 2021, 2. Generation 2020, 1. Generation 2018), iPad Pro 12,9" (6. Generation 2022, 5. Generation 2021, 4. Generation 2020, 3. Generation 2018) iOS Software Version 13.3 oder höher wird benötigt. Weitere Informationen: | | Markenkompatibilität: | Apple | Kompatibilität: | Apple iPads | Apple iPad 9,7" (6. Generation 2018), iPad 10,2" (9. Generation 2021, 8. Generation 2020, 7. Generation 2019), iPad 10,9" (10. Generation 2022),Apple iPad Air (3. Generation 2019), iPad Air 10,9" (5. Generation 2022, 4. Generation 2020)pple iPad mini (6. Generation 2021, 5. Generation 2019),Apple iPad Pro 11" (4. Generation 2022, 3. Generation 2021, 2. Generation 2020, 1. Generation 2018), iPad Pro 12,9" (6. Generation 2022, 5. Generation 2021, 4. Generation 2020, 3. Generation 2018) | Produktfarbe: | schwarz | Farbe der Spitze: | Schwarz | Gehäusematerial: | Aluminum |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4AAS9 | | | | | | pro Stück | € 8,00* | ab € 33,15* | € 45,05* | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 3,51* | ab € 38,97* | € 52,97* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 47,65* | € 64,06* | | | | | 14 Tage | | | | | pro Stück | € 6,29* | ab € 56,66* | € 74,46* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 84,48* | € 108,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4AAS9 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4AAS9 | | Versand: Lager 4AAS9 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | | ab € 165,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4AAS9 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|