| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4ABX5-1002060 Herst.-Nr.: 1002060 EAN/GTIN: 4251143900153 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Vorbinder mit durchgehenden, seitlichen Bindebändern (Länge je 100 cm) in den Maßen Breite 80 x Höhe 45 cm. Aus Baumwolle in 2 Qualitäten und 3 Farben, aus Mischgewebe in 18 Farben und aus Polyester in 2 Farben erhältlich. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Breite: | 80 cm | Höhe: | 45 cm | Farbe: | gelb |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tischlerschürze, Bistro-Schürze, Bistroschürze, Servier-Schürze, Servierschürze, Vorbinder, bistroschürze gelb, bistro schürze, arbeitsschürze exner, Schürze, Schuerze, Bistro, Café, Restaurant, Küche |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |