Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Küchen-Tuch, Geschirr-Tuch, Gläser-Tuch, Polier-Tuch, 100% Baumwolle, Farbe Weiss-blau kariert, 1 VE=5 Stück!


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Freigestellt
Freigestellt
Artikel-Nr.:
     4ABX5-1532937
Hersteller:
     Exner
Herst.-Nr.:
     1532937
EAN/GTIN:
     4251143972181
Suchbegriffe:
Geschirr-Handtuch
Geschirr-Tuch
Geschirrhandtuch
Geschirrtuch
Touchon, Grubentuch, Küchentuch, Geschirrtuch, Gläsertuch, Poliertuch, in den Maßen L 70 x B 50 cm, 100% Baumwolle, ca. 60 g/Stück, Farbe weiß mit blauen Streifen, in einer Verpackungseinheit mit 5 Stück
Weitere Informationen:
Breite:
50 cm
Länge:
70 cm
Farbe:
toffee
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,73*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.