Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Gastronomie-Bekleidung
>
Küchenwäsche
>
Geschirrtuch
>
Artikel
Geschirrtücher weiß, B 50 x L 100 cm, 1 VE = 5 Stück
Menge:
Satz
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4ABX5-1552610
Hersteller:
Exner
Herst.-Nr.:
1552610
EAN/GTIN:
4251143973096
Suchbegriffe:
Geschirr-Handtuch
Geschirr-Tuch
Geschirrhandtuch
Geschirrtuch
1 Verpackungseinheit (VE) = 5 Stück, Waschbar bis 60° C, B 50 x L 100 cm
Weitere Informationen:
Breite:
50 cm
Länge:
100 cm
Farbe:
weiß
... >
Lager 4ABX5
>
Hotel und Gastronomie
>
Kuechentuecher
Weitere Suchbegriffe:
l 100 x b 50 cm geschirrtuch
,
geschirr handtuch
,
geschirr-handtuch weiss
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,38*
Preis gilt ab 3.000 Sätze
1 Satz enthält 5 Stück (ab € 1,676* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 13,58*
€ 16,16
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 13,23*
€ 15,74
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 12,61*
€ 15,01
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 11,69*
€ 13,91
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 11,29*
€ 13,44
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 10,95*
€ 13,03
pro Satz
ab 100 Sätze
€ 10,37*
€ 12,34
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 8,38*
€ 9,97
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen