Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latz-Schürze in Lederoptik, B 87 x L 85 cm, Farbe dark grey


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Freigestellt
Freigestellt
Artikel-Nr.:
     4ABX5-1749319
Hersteller:
     Exner
Herst.-Nr.:
     1749319
EAN/GTIN:
     4251143968696
Suchbegriffe:
Bistro-Schürze
Bistroschürze
Servier-Schürze
Servierschürze
Veganer Vorbinder in Lederoptik, auf der Innenseite beflockt, mit durchgehenden, seitlichen Bindebändern, jeweils ca. 100 cm lang. 100% Polyester.
Weitere Informationen:
Breite:
87 cm
Höhe:
85 cm
Farbe:
anthrazit
Weitere Suchbegriffe: Vorbinder, Latz-Schürze, Latzschürze, bistroschürze anthrazit, bistro schürze, exner latzschürze, Schürze, Schuerze, Bistro, Café, Restaurant, Küche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,75*
€ 33,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.