| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4ABX5-1749320 Herst.-Nr.: 1749320 EAN/GTIN: 4251143968689 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Veganer Vorbinder in Lederoptik, auf der Innenseite beflockt, mit durchgehenden, seitlichen Bindebändern, jeweils ca. 100 cm lang. 100% Polyester. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Breite: | 87 cm | Höhe: | 85 cm | Farbe: | schwarz |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Vorbinder, Latz-Schürze, Latzschürze, bistroschürzen schwarz, bistro schürze, exner latzschürze, Schürze, Schuerze, Bistro, Café, Restaurant, Küche |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |