Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damen-Kasack, langarm, mit Druckknopf-Leiste, Farbe weiß, Größe 2XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Freigestellt
Freigestellt
Artikel-Nr.:
     4ABX5-24175102XL
Hersteller:
     Exner
Herst.-Nr.:
     24175102XL
EAN/GTIN:
     4251143986881
Suchbegriffe:
Kasack
Kasak
Komfortkasack
kasack weiß
Damen-Kasack modern, elegant geformter V-Ausschnitt, Druckknopfleiste, 1 Brusttasche B 12 x H 13 cm, 2 aufgesetzte Seitentaschen, Seitenschlitze L 7 cm, Rückenlänge bei, Größe M: 70 cm 50% Baumwolle 50% Polyester, ca. 175g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Größe:
2XL
Weitere Suchbegriffe: kasack, Medizin, Pflege, Klinik, Ambulant, Reinigung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.