Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damenbluse 3/4-Arm Farbe weiß Gr. 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Damenbluse 3/4-Arm Farbe weiß Gr. 50
Artikel-Nr.:
     4ABX5-452601050
Hersteller:
     Exner
Herst.-Nr.:
     452601050
EAN/GTIN:
     4251143907213
Suchbegriffe:
Bluse
Damen-Bluse
Damenbluse
Hemdbluse
60% Baumwolle 40% Polyester, 120 g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Größe:
50
Weitere Suchbegriffe: bluse weiß 50, bluse, bluse weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,73*
€ 34,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,85*
€ 33,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.