Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/4-Arm Bluse, tailliert, Baumwollstretch, Farbe weiß Größe 34


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorn
Vorn
Vorne
Artikel-Nr.:
     4ABX5-457621034
Hersteller:
     Exner
Herst.-Nr.:
     457621034
EAN/GTIN:
     4251143925835
Suchbegriffe:
Bluse
Damen-Bluse
Damenbluse
Hemdbluse
Klassisch geschnittene Damen-Bluse mit Knopfleiste, 3/4-Arm, Kentkragen, Easy Care, knitterarm und pflegeleicht. 97% Baumwolle 3% Elastan, ca. 120 g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Größe:
34
Weitere Suchbegriffe: damenbluse 34 weiss 3/4 arm, bluse, bluse weiß, Gastronomie, security, Sicherheit, Büro, office
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,77*
€ 34,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,81*
€ 30,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,39*
€ 29,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.