Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Backofen Handschuhe B 19 x L 59 cm Farbe Natur / 1 VE = 2 Stück


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Freigestellt
Freigestellt
Artikel-Nr.:
     4ABX5-6326301
Hersteller:
     Exner
Herst.-Nr.:
     6326301
EAN/GTIN:
     4251143973218
Suchbegriffe:
Backhandschuh
Backhandschuhe
Grill-Handschuhe
Grillhandschuhe
1 VE = 2 Stück, 19 x 59 cm, Nähte im Rautenmuster Zusammensetzung: 100% Baumwoll-Frottee 330 g/m² Futter: Vlies Zum Schutz beim Kontakt mit bis zu 250 °C heißen Back-, Koch- und Grillutensilien. Hergestellt für den Küchen- und Bäckereibedarf
Weitere Informationen:
Breite:
19 cm
Höhe:
59 cm
Farbe:
natur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
1 Satz enthält 2 Stück (ab € 5,05* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 15,19*
€ 18,08
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 14,60*
€ 17,37
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 13,66*
€ 16,26
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 12,75*
€ 15,17
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 12,58*
€ 14,97
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 10,10*
€ 12,02
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.