Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damen-Weste mit Taschen, Farbe schwarz, Größe 56


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Freigestellt
Freigestellt
Artikel-Nr.:
     4ABX5-752502156
Hersteller:
     Exner
Herst.-Nr.:
     752502156
EAN/GTIN:
     4251143930143
Suchbegriffe:
Damen-Weste
Damenweste
Herren-Weste
damenweste schwarz
leicht taillierte Damen-Weste mit Stoffrücken, 1 Brust-, 2 Seiten-, 1 Innentasche, 3-Knopf, Bi-Stretch, knitterarm und waschbar, 53% Polyester, 43% Schurwolle, 4% Elastan, ca. 285 g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
56
Weitere Suchbegriffe: damen weste, gilett, vest, Gastronomie, Restaurant, Bistro, Hotel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,47*
€ 51,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,40*
€ 49,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,51*
€ 47,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,68*
€ 44,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,29*
€ 44,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,61*
€ 36,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.