Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damen-Weste, Service-Weste, Gillett, mit Rücken in Westenstoff, Baumwoll-Mischgewebe, Farbe türkis, Größe XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorn
Vorn
Artikel-Nr.:
     4ABX5-7552098XL
Hersteller:
     Exner
Herst.-Nr.:
     7552098XL
EAN/GTIN:
     4251143974604
Suchbegriffe:
Damen-Weste
Damenweste
Herren-Weste
damen weste
Klassisch geschnittene Damen-Service-Weste mit Rücken aus Westenstoff, mit 2 innen liegenden Seitentaschen, einreihig, mit 3 Knöpfen, leicht tailliert., Mischgewebe 65% Polyester 35% Baumwolle, ca. 220 g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
türkis
Größe:
XL
Weitere Suchbegriffe: gilett, vest, Gastronomie, Restaurant, Bistro, Hotel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.