Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klassischer Damen-Rock, Länge 53 cm, mit verstellbarem Tunnelbund, Farbe schwarz, Größe 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Freigestellt
Freigestellt
Artikel-Nr.:
     4ABX5-849502150
Hersteller:
     Exner
Herst.-Nr.:
     849502150
EAN/GTIN:
     4251143915577
Suchbegriffe:
Damenrock
Rock
rock schwarz gr. 50n
damenrock schwarz
Klassischer Damen-Rock aus BI-Stretch-Mischgewebe, Länge 53 cm, mit verstellbarem Tunnelbund, 2 seitlichen Einschubtaschen, Abnähern, Gürtelschlaufen und einem verdeckten, mit Stoff unterlegten Schlitz. 43% Schurwolle, 53% Polyester, 4% Elastan, 285 g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
50
Weitere Suchbegriffe: damenrock, skirt, Büro, office, corporate wear, business
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,97*
€ 46,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,28*
€ 44,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,16*
€ 41,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,69*
€ 40,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,06*
€ 39,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.