| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4ABX5-852502150 Herst.-Nr.: 852502150 EAN/GTIN: 4251143916147 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Klassischer Damen-Rock aus BI-Stretch-Mischgewebe, Länge 90 cm, mit verstellbarem Tunnelbund, 2 seitlichen Einschubtaschen, Abnähern, Gürtelschlaufen und einem verdeckten, mit Stoff unterlegten Schlitz. 43% Schurwolle, 53% Polyester, 4% Elastan, 285 g/m² Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | schwarz | Größe: | 50 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: damenrock, skirt, Büro, office, corporate wear, business |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |