Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damenrock Länge 90 cm lang Farbe navy Gr. 52


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorn
Vorn
Artikel-Nr.:
     4ABX5-852503152
Hersteller:
     Exner
Herst.-Nr.:
     852503152
EAN/GTIN:
     4251143921233
Suchbegriffe:
Damenrock
Rock
rock 52
damenrock
53% Polyester 43% Wolle 4% Elastan 285 g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
navy
Größe:
52
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,90*
€ 49,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,85*
€ 47,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,84*
€ 45,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,24*
€ 43,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,47*
€ 42,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.