Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrschweißeinsatz RHÖNA Kombi 17 Schweißbereich 2-4mm Einsatzgr.3 M 21,5x20 Gg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-1000153062
Hersteller:
     GCE Cavi Elettrici
Herst.-Nr.:
     14004024
EAN/GTIN:
     4031182025655
Suchbegriffe:
CU-Rohr
Kupfer-Rohr
Kupfer-Rohrleitung
Kupferrohr
biegsam Weitere technische Eigenschaften: · Anschlussgewinde: M 21,5 x 20 Gg · Schaft-Ø: 17mm
Weitere Informationen:
Einsatzgröße:
3
Schweißbereich:
2 - 4 mm
Marke:
GCE
Weitere Suchbegriffe: Rohr Kupfer, Rohrschweißeinsatz, Schweißeinsatz, schweißeinsatz 2-4 mm, schweißeinsatz, schweißeinsatz rhöna, Autogenschweißen, Rohrschweißeinsätze, Schweißeinsätze
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
11
1
€ 5,45*
ab € 27,29*
€ 35,40*
3 Tage
4
1
€ 5,99*
ab € 27,78*
€ 36,03*
1 Tag
11
2
Frei Haus
ab € 27,36*
€ 38,15*
4 Tage
2
1
€ 4,79*
ab € 29,65*
€ 38,48*
Lager 4BULW
5
1
€ 5,59*
ab € 30,07*
€ 38,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,83*
€ 46,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,71*
€ 46,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,64*
€ 43,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,16*
€ 41,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,63*
€ 40,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,07*
€ 35,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GCE Cavi Elettrici
14004023
ab € 27,17*
Ähnlich
GCE Cavi Elettrici
14004025
ab € 27,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.