Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Pfostenträger ETA-10/0210 71x150x100x60mm TZN z.Aufschr.GAH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-3000200722
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     217600
EAN/GTIN:
     4004338217600
Suchbegriffe:
Holzzaunbeschläge
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
mit seitlicher Pfostenauflage · für konstruktiven Holzschutz · Material: Stahl roh · Oberfläche: feuerverzinkt Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: feuerverzinkt · Maß c: 100mm · Maß d: 60mm · Material: Stahl roh · Maß a: 71mm · Maß b: 150mm
Weitere Informationen:
Gabelweite:
71 mm
Ausführung:
zum Aufschrauben
Marke:
GAH
Weitere Suchbegriffe: gah u-pfostenträger, holzzaunbeschläge, pfostenlasche u, Pfosten, Pfostenlaschen, U-Pfostenträger
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 2,65*
€ 3,77*
2 Tage
2
1
€ 6,95*
ab € 2,67*
€ 4,33*
4 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 2,79*
€ 4,63*
Lager 4BULW
unbekannt
1
€ 5,59*
ab € 2,92*
€ 4,71*
1
€ 5,90*
ab € 2,87*
€ 4,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alberts Deutschland
217624
ab € 2,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.