Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konsole L.250mm H.300mm STA weiß lack.Trgf.166kg GAH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-3000200763
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     348694
EAN/GTIN:
     4004338348694
Suchbegriffe:
Konsolenstütze
Konsolenwinkel
Stützkonsole
konsolenwinkel weiß
Material: Stahl, Oberfläche weiß lackiert Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: weiß lackiert · Maß a: 300mm · Maß b: 250mm
Weitere Informationen:
Länge:
250 mm
Höhe:
300 mm
Tragfähigkeit:
166 kg
Material:
Stahl
Marke:
GAH
Weitere Suchbegriffe: konsolenwinkel, Konsolen, Regale, Stützbalken, Träger
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4BULW
42
20
€ 5,59*
ab € 1,36*
€ 1,89*
3 Tage
45
20
€ 5,99*
ab € 1,36*
€ 1,89*
2 Tage
60
20
€ 4,99*
ab € 1,41*
€ 2,01*
4 Tage
unbekannt
20
€ 7,50*
ab € 1,49*
€ 2,06*
4 Tage
60
20
€ 8,90*
ab € 1,76*
€ 2,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 37,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.