Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FS-Garnitur Paris FS-E138/353KH VA F69 D/D TS 40-65mm PZ rd DIN L/R HOPPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4BULW-3000203111
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     10722808
EAN/GTIN:
     4012789520385
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Zimmertür-Drückergarnitur
Edelstahl-Feuerschutz-Kurzschild-Garnitur für Innentüren / Wohnungsabschlusstüren · geprüft nach DIN 18273 und DIN EN 1906: 47-D1150A und PIVCERTPlus (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur (Gebrauchskategorie 4) · Lagerung: Türgriffe fest/drehbar (Wechselgarnitur: außen Knopf fest), Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung Sertos®, wartungsfreie Gleitlager · Verbindung: HOPPE-Profilvollstift / HOPPE-FDW-Profilvollstift (Wechselgrt.) / HOPPE-Antipanikvollstift (Antipanik-Drückergrt.) · Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken · Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5 · DIN links/rechts verwendbar · Lochung PZ · Entfernung 72 mm · für Türstärke von 40-65 mm Weitere technische Eigenschaften: · Ergänzung: D/D · Lagerung: fest-drehbar-gelagert · Vierkant: 9mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Drückergarnitur
Oberfläche:
matt
Material:
Edelstahl
für Türstärke:
40-65 mm
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Lochung:
PZ
Breite:
44 mm
Länge:
165 mm
Gebrauchskategorie:
4
Stift:
Profilvollstift 9 mm
Befestigungstechnik:
Sertos-Verbindung
Abdeckung:
abgerundet
Schildstärke:
10 mm
Drückerlänge:
141 mm
Typ:
Kurzschild
Drückerbefestigung:
Standard-Stift
Drückertiefe:
69 mm
Farb-Nr.:
F69
Norm:
DIN 18273
Modell:
Paris FS-E138/353KH
Entfernung:
72 mm
Marke:
HOPPE
Angebote (25)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
46
pro Stück
€ 4,95*
ab € 42,60*
€ 54,67*
3 Tage
51
pro Stück
€ 4,99*
ab € 44,34*
€ 55,06*
2 Tage
17
pro Stück
€ 5,45*
ab € 46,21*
€ 56,45*
4 Tage
38
pro Stück
€ 5,99*
ab € 46,56*
€ 57,45*
Lager 4BULW
36
pro Stück
€ 5,59*
ab € 49,51*
€ 60,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,52*
€ 72,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,16*
€ 71,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,00*
€ 69,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,59*
€ 66,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,66*
€ 63,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,51*
€ 58,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoppe
10722824
ab € 50,23*
Ähnlich
Hoppe
10722091
ab € 41,75*
Ähnlich
Hoppe
10722074
ab € 35,53*
Ähnlich
Hoppe
10722841
ab € 51,37*
Ähnlich
Hoppe
10722365
ab € 43,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.