Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türdrückerpaar Frankfurt 117L Alu.F2 o.Rosetten 4-KT.8mm HOPPE


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4BULW-3000252001
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     507603
EAN/GTIN:
     4012789000672
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Zimmertür-Drückergarnitur
mit Profilstift-Verbindung · Drückerpaare vorgerichtet für Türstärke 27 - 47 mm · Vierkant 8 mm · DIN links / rechts Weitere technische Eigenschaften: · Befestigungssystem: Stabilstift
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Oberfläche:
F2 / neusilberfarbig
Vierkant:
8 mm
Drückerlänge:
121 mm
Drückertiefe:
54 mm
Ausführung:
ohne Rosetten
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Farb-Nr.:
F2
Modell:
Frankfurt 117L
für Türstärke:
30-49 mm
Marke:
HOPPE
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
25
1
pro Paar
€ 5,49*
ab € 5,94*
€ 8,19*
2 Tage
28
1
pro Paar
€ 4,99*
ab € 6,13*
€ 8,25*
4 Tage
21
1
pro Paar
€ 5,99*
ab € 6,44*
€ 8,64*
2 Tage
58
1
pro Paar
€ 6,95*
ab € 6,55*
€ 8,69*
Lager 4BULW
20
1
pro Paar
€ 5,59*
ab € 6,88*
€ 9,07*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 9,07*
€ 10,79
pro Paar
ab 2 Paar
€ 9,00*
€ 10,71
pro Paar
ab 5 Paar
€ 8,90*
€ 10,59
pro Paar
ab 10 Paar
€ 8,85*
€ 10,53
pro Paar
ab 20 Paar
€ 8,18*
€ 9,73
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 6,88*
€ 8,19
pro Paar
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hoppe
6225080
ab € 3,39*
Sonstiges
Hoppe
3105879
ab € 3,25*
Sonstiges
Hoppe
6261135
ab € 3,26*
Sonstiges
Hoppe
2800159
ab € 4,29*
Sonstiges
Hoppe
817214
ab € 4,48*
Sonstiges
Hoppe
6988612
ab € 9,37*
Sonstiges
Hoppe
507672
ab € 2,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.