| |
|
| Artikel-Nr.: 4BULW-3000252831 Herst.-Nr.: 2737831 EAN/GTIN: 4012789164626 |
| |
|
| | |
| Edelstahl-Feuerschutz-Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur ohne Schlüsselrosette für Profiltüren: geprüft nach DIN 18273 Lagerung: gekröpfter Türgriff fest/drehbar · Rückholfeder · wartungsfreies Gleitlager Verbindung: für HOPPE-Profilvollstift (separat bestellen) Unterkonstruktion: Zamak mit Stahleinlage Befestigung: verdeckt · Gewindeschrauben und Blindsteckmuttern M5 · 9 mm Vierkant Weitere Informationen: | | Oberfläche: | matt | Vierkant: | 9 mm | Marke: | HOPPE | Material: | Edelstahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hahnrosette, Rohrrosette, Sanitärrosette, Verlängerungsrosette, Griff-Rosettengarnitur, Griffrosetten-Garnitur, Griffrosettengarnitur, Rosetten-Drückergarnitur, Rosettengarnitur, Türrosetten, Schutzbeschlag, Schutzgarnitur, hoppe schutzbeschlag edelstahl, schutzbeschlag hoppe, schutzbeschlag edelstahl, Feuerschutz-Drückerlochteile, FH-Lochteil, FS-Lochteil, Grifflochteil, Profiltür-Drückerlochteile, Türgriff, Türklinke |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 28,42* | € 36,65* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 31,74* | € 40,37* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 31,91* | € 40,41* | | | | Lager 4BULW | | | | 1 | | € 5,59* | ab € 31,91* | € 40,51* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,99* | ab € 32,47* | € 41,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4BULW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4BULW | | Versand: Lager 4BULW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,59* | | ab € 315,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|