Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlossriegel L.100mm B.42mm STA verz. BURG-WÄCHTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-3000253326
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     SR 100 SB
EAN/GTIN:
     4003482237519
Suchbegriffe:
Möbelriegel
Möbelschubriegel
Schieberiegel
Schubriegel
wetterfest verzinkt · SB verpackt Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: verzinkt
Weitere Informationen:
Modell:
SR 100
Länge:
100 mm
Breite:
42 mm
Ösen-Ø:
9 mm
Material:
Stahl
Marke:
BURG-WÄCHTER
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
110
10
€ 5,45*
ab € 3,34*
€ 4,48*
2 Tage
90
20
Frei Haus
ab € 3,32*
€ 4,54*
4 Tage
52
10
€ 5,99*
ab € 3,47*
€ 4,66*
5 Tage
70
10
€ 8,90*
ab € 4,74*
€ 4,74*
Lager 4BULW
unbekannt
10
€ 5,59*
ab € 6,19*
€ 8,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 82,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Burg-Wächter
4003482237618
ab € 4,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.