Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schließteil 59046 Falle/Riegel U-St.24x8mm L/R silberf.FUHR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4BULW-3000254348
Hersteller:
     Carl Fuhr
Herst.-Nr.:
     RFH59046X
EAN/GTIN:
     4033449292954
Suchbegriffe:
Lappenschliessblech
Rollschließblech
Schliessplatten
Schließbleche
für Mehrfachverriegelung 855 GL · silberfarbig · Verrieglungsart Falle/Riegel · passend für Holzfenster-/türen Weitere technische Eigenschaften: · Falzluft: 4 / 12mm · Ausführung: Holz 13 mm Achse
Weitere Informationen:
Modell:
59046
Verriegelungsart:
Falle/Riegel
Oberfläche:
silberfarbig
Anschlagrichtung:
links / rechts
Stulpausführung:
U-Stulp
Stulpbreite:
24x8 mm
passend für:
Holzfenster-/türen
Marke:
FUHR
Weitere Suchbegriffe: Winkelschliessblech, Schließteile, lappenschließblech, Schließblech, Zusatzschliessblech
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
8
1
€ 5,99*
ab € 10,89*
€ 15,26*
2 Tage
4
1
€ 5,45*
ab € 11,02*
€ 15,33*
28 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 11,04*
€ 15,58*
Lager 4BULW
unbekannt
1
€ 5,59*
ab € 11,44*
€ 15,92*
1
€ 7,95*
ab € 12,03*
€ 17,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Carl Fuhr
RFP49333LX
ab € 11,92*
Ähnlich
Carl Fuhr
RFP49333RX
ab € 9,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.