Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollen-Wechselstift Typ O 4-KT.8x90mm STA verz.M12 EDI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-3000254566
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0587/0809/00
EAN/GTIN:
     4006632150782
Suchbegriffe:
Flachstahl
Stahl-Flachstab
Rollen-Wechselstift
Stabilrollenwechselstift
für SK Montage mit 12 mm Gewinde · Stahl · verzinkt · Längenangabe incl. Rolle Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: verzinkt
Weitere Informationen:
Vierkant:
8 x 90 mm
Gewinde:
M12
Material:
Stahl
Marke:
EDI
Weitere Suchbegriffe: FSB-Stabil-Wechselstift, Stabil-Wechselstift, Stabilwechselstift, Wechselstift, erich dieckmann wechselstift, rollen wechselstift, Drückerstift, Massivstift, Profilstift, Schraubstift, Spaltstift, Vierkantstifte, Vollstift, Wechselstifte
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
45
1
€ 5,99*
ab € 1,26*
€ 2,06*
Lager 4BULW
42
1
€ 5,59*
ab € 1,35*
€ 2,08*
6 Tage
60
1
€ 5,99*
ab € 1,36*
€ 2,17*
1 Tag
60
30
Frei Haus
ab € 1,43*
€ 2,19*
1 Tag
60
1
€ 6,95*
ab € 1,45*
€ 2,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Erich Dieckmann
0576/1006/50
ab € 2,74*
Ähnlich
Erich Dieckmann
0576/0806/50
ab € 2,49*
Ähnlich
Erich Dieckmann
0576/0808/00
ab € 2,52*
Ähnlich
Erich Dieckmann
0595/10100/0
ab € 3,62*
Ähnlich
Erich Dieckmann
0595/1008/00
ab € 3,62*
Ähnlich
Erich Dieckmann
0587/0811/50
ab € 1,41*
Ähnlich
Erich Dieckmann
0587/0813/00
ab € 1,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.