Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralfederpendeltürband Modell M STA vern.Gr.36 150mm dop.wirkend


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-3000255423
Hersteller:
     Fritz Dannert
Herst.-Nr.:
     123
EAN/GTIN:
     4015912361237
Suchbegriffe:
Pendeltürband
Spiralfeder-Türband
pendeltürband fridavo
pendeltürband
nach DIN 18265 · doppelt wirkend Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: doppelt wirkend
Weitere Informationen:
Größe:
36
Länge:
150 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
vernickelt
Belastungswert bis:
40 kg
Marke:
FRIDAVO
Weitere Suchbegriffe: Bommerband, Bommerbänder, Pendeltürbänder, Spiralfeder-Pendeltürbänder, Spiralfeder-Türbänder, Spiral-Pendeltürband
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
€ 5,99*
ab € 69,12*
€ 86,49*
2 Tage
5
€ 4,99*
ab € 69,26*
€ 86,57*
Lager 4BULW
4
€ 5,59*
ab € 70,02*
€ 87,42*
6 Tage
5
€ 5,99*
ab € 69,18*
€ 88,80*
€ 5,95*
ab € 74,82*
€ 95,93*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 87,42*
€ 104,03
pro Paar
ab 2 Paar
€ 86,28*
€ 102,67
pro Paar
ab 5 Paar
€ 81,83*
€ 97,38
pro Paar
ab 10 Paar
€ 77,71*
€ 92,47
pro Paar
ab 500 Paar
€ 70,02*
€ 83,32
pro Paar
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fritz Dannert
129A
ab € 86,75*
Ähnlich
Fritz Dannert
GR.28/50
ab € 17,24*
Ähnlich
Fritz Dannert
123
ab € 43,63*
Ähnlich
Fritz Dannert
123
ab € 47,27*
Ähnlich
Fritz Dannert
123
ab € 58,82*
Ähnlich
Fritz Dannert
129A
ab € 80,10*
Ähnlich
Fritz Dannert
129A
ab € 101,80*
Ähnlich
Fritz Dannert
129A
ab € 126,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.