Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugellagertürscharnier VA rd 102x102mm DIN L/R ma ausziehb.Stift INTERSTEEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4BULW-3000255609
Hersteller:
     Intersteel
Herst.-Nr.:
     0035.462550
EAN/GTIN:
     8714186039984
Suchbegriffe:
Standardscharnier
einfaches Scharnier
gerolltes Scharnier
einfaches scharnier
mit ausziehbarem Stift · Flachkopf · Rollen-Ø 12 mm · Tragkraft 50 KG Befestigungsmaterial für die Montage · Edelstahl Weitere technische Eigenschaften: · Modell: ausziehbarer Stift
Weitere Informationen:
Ausführung:
abgerundet
Oberfläche:
matt
Scharnierlänge:
102 mm
Scharnierbreite:
102 mm
Rollen-Ø:
12 mm
Material:
Edelstahl
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Marke:
INTERSTEEL
Weitere Suchbegriffe: Aufschraubband, Türscharniere
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
32
1
€ 5,99*
ab € 8,11*
€ 11,36*
2 Tage
47
1
€ 5,45*
ab € 8,23*
€ 11,41*
2 Tage
47
8
Frei Haus
ab € 8,23*
€ 11,72*
Lager 4BULW
30
1
€ 5,59*
ab € 8,47*
€ 11,74*
6 Tage
43
1
€ 5,99*
ab € 8,84*
€ 12,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.