Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbohrband steig.V 8550 steig.vern.40kg DIN L HLT SIMONSWERK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4BULW-3000255744
Hersteller:
     Simonswerk
Herst.-Nr.:
     5 010513 2 01502
EAN/GTIN:
     4015471003326
Suchbegriffe:
Einbohrband
Einbohrtürband
Flügelteil
Türeinbohrband
für gefälzte Türen an Stahlzargen · mit Steigsatz · bei 90° Öffnungswinkel wird eine Steigung von 6 mm erreicht · Rollen-Ø 15 mm Weitere technische Eigenschaften: · passend für: Holztüren
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Oberfläche:
vernickelt
Rollen-Ø:
15 mm
Belastungswert bis:
40 kg
Ausführung:
steigend
Anschlagrichtung:
DIN links
Marke:
SIMONSWERK
Weitere Suchbegriffe: einbohrband, Einbohrbänder
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4BULW
19
1
€ 5,59*
ab € 15,1057*
€ 20,7157*
5 Tage
23
1
€ 4,95*
ab € 15,7155*
€ 21,4755*
2 Tage
26
1
€ 5,45*
ab € 15,79*
€ 21,62*
1
€ 7,95*
ab € 15,38*
€ 21,74*
5 Tage
26
1
€ 8,90*
ab € 16,0249*
€ 21,7649*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,7157*
€ 24,65168
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,2757*
€ 24,12808
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,4657*
€ 23,16418
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,6257*
€ 22,16458
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,0057*
€ 21,42678
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,1057*
€ 17,97578
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Simonswerk
5 010513 1 01502
ab € 15,1057*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.