Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollapparat -90 190 f.Pro 100 STA verzinkt,gelb 30kg HELM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4BULW-3000255865
Hersteller:
     Helm
Herst.-Nr.:
     019020
EAN/GTIN:
     4041518008832
Suchbegriffe:
Rollapparat
woelm rollapparat
rollapparat
einpaarig · verzinkt, gelb · mit Pendelgelenk · höhenverstellbar Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: verzinkt, gelb · d: M10x40 · b: 50mm · h1: 24,5mm · d1: 22mm · Ausführung: höhenverstellbar · Material: Stahl · Flügelgewicht: 60kg · h: 41+10mm
Weitere Informationen:
Modell:
190
passend für:
Profil 100
Tragfähigkeit:
30 kg
Anzahl Achsen:
1
Marke:
HELM
Weitere Suchbegriffe: Laufschienenrollapparat, Laufschienenroller, Rollapparate
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
67
1
€ 5,45*
ab € 10,48*
€ 14,47*
3 Tage
95
1
€ 5,99*
ab € 10,56*
€ 14,69*
Lager 4BULW
89
1
€ 5,59*
ab € 10,69*
€ 14,76*
1 Tag
67
6
Frei Haus
ab € 10,50*
€ 14,91*
5 Tage
127
1
€ 5,99*
ab € 10,62*
€ 15,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Woelm
039020
ab € 13,48*
Ähnlich
Woelm
049020
ab € 18,68*
Ähnlich
Woelm
019120
ab € 15,19*
Ähnlich
Woelm
039120
ab € 23,27*
Ähnlich
Woelm
049120
ab € 31,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.