| |
|
| Artikel-Nr.: 4BULW-3000255880 Herst.-Nr.: 019320 EAN/GTIN: 4041518009082 |
| |
|
| | |
| verzinkt, gelb · für Holzflügel · zum Aufschrauben · mit mittig platziertem Gewinde Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: verzinkt · d: M10 · b: 20mm · d1: 6mm · l: 100mm · h: 8mm Weitere Informationen: | | Modell: | 193 | passend für: | Profil 100 | Befestigungsart: | zum Anschrauben | Ausführung: | für Holzflügel | Material: | Stahl | Marke: | HELM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flansche, Schienenbefestigung, Schienenhalterung |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 0,98* | € 1,44* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 1,01* | € 1,59* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 1,03* | € 1,62* | | | | Lager 4BULW | | | | 1 | | € 5,59* | ab € 1,04* | € 1,64* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 1,01* | € 1,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4BULW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4BULW | | Versand: Lager 4BULW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,59* | | ab € 315,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|