Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebetorrolle 60mm STA verz. 30kg 6/8mm Heinrich Betz & Söhne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-3000256921
Hersteller:
     Heinr. Betz Söhne
Herst.-Nr.:
     87143
EAN/GTIN:
     4001425871431
Suchbegriffe:
Schiebetorersatzrolle
Hängerolle
Schiebetor Ersatzrolle
Schiebetorrolle
lose · gedreht mit kantiger Nut · aus hochwertigem Grauguss · Achse aus Rundstahl · mit 2 Muttern im Walzenkorb geführt Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl Achsen: 1 · passend für: Holztore
Weitere Informationen:
Rollen-Ø:
60 mm
Nut:
6/8 mm
Tragfähigkeit max.:
30 kg
Oberfläche:
verzinkt
Material:
Stahl
Marke:
HEINRICH BETZ & SÖHNE
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
67
1
€ 5,99*
ab € 6,44*
€ 8,51*
1 Tag
90
1
€ 6,95*
ab € 6,55*
€ 8,55*
Lager 4BULW
63
1
€ 5,59*
ab € 6,77*
€ 8,84*
1 Tag
90
10
Frei Haus
ab € 6,55*
€ 8,87*
3 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 7,01*
€ 9,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heinr. Betz Söhne
62030
ab € 13,19*
Ähnlich
Heinr. Betz Söhne
62031
ab € 14,21*
Ähnlich
Heinr. Betz Söhne
62032
ab € 17,06*
Ähnlich
Heinr. Betz Söhne
62033
ab € 26,66*
Ähnlich
Heinr. Betz Söhne
62028
ab € 7,77*
Ähnlich
Heinr. Betz Söhne
62029
ab € 8,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.