Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebetorrolle 90mm STA verz. 50kg 9/11mm Heinrich Betz & Söhne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-3000256923
Hersteller:
     Heinr. Betz Söhne
Herst.-Nr.:
     62029
EAN/GTIN:
     4001425620299
Suchbegriffe:
Schiebetorersatzrolle
Hängerolle
Schiebetor Ersatzrolle
Schiebetorrolle
lose · gedreht mit kantiger Nut · aus hochwertigem Grauguss · Achse aus Rundstahl · mit 2 Muttern im Walzenkorb geführt Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl Achsen: 1 · passend für: Holztore
Weitere Informationen:
Rollen-Ø:
90 mm
Nut:
9/11 mm
Tragfähigkeit max.:
50 kg
Oberfläche:
verzinkt
Material:
Stahl
Marke:
HEINRICH BETZ & SÖHNE
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
63
1
€ 5,99*
ab € 8,96*
€ 11,97*
1 Tag
96
1
€ 5,45*
ab € 9,08*
€ 12,02*
Lager 4BULW
60
1
€ 5,59*
ab € 9,41*
€ 12,46*
2 Tage
85
1
€ 6,99*
ab € 9,48*
€ 12,57*
1 Tag
96
8
Frei Haus
ab € 9,09*
€ 12,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heinr. Betz Söhne
62030
ab € 13,19*
Ähnlich
Heinr. Betz Söhne
62031
ab € 14,21*
Ähnlich
Heinr. Betz Söhne
62032
ab € 17,06*
Ähnlich
Heinr. Betz Söhne
62033
ab € 26,66*
Ähnlich
Heinr. Betz Söhne
87143
ab € 6,44*
Ähnlich
Heinr. Betz Söhne
62028
ab € 7,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.