Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebetorrolle 140mm STA verz. 130kg 14/17mm Heinrich Betz & Söhne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-3000256926
Hersteller:
     Heinr. Betz Söhne
Herst.-Nr.:
     62032
EAN/GTIN:
     4001425620329
Suchbegriffe:
Hängerolle
Schiebetor Ersatzrolle
Schiebetorrolle
Schiebetorrollen
lose · gedreht mit kantiger Nut · aus hochwertigem Grauguss · Achse aus Rundstahl · mit 2 Muttern im Walzenkorb geführt Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl Achsen: 1 · passend für: Holztore
Weitere Informationen:
Rollen-Ø:
140 mm
Nut:
14/17 mm
Tragfähigkeit max.:
130 kg
Oberfläche:
verzinkt
Material:
Stahl
Marke:
HEINRICH BETZ & SÖHNE
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
26
1
€ 5,99*
ab € 16,97*
€ 23,04*
2 Tage
41
1
€ 5,45*
ab € 17,20*
€ 23,14*
Lager 4BULW
28
1
€ 5,59*
ab € 17,31*
€ 23,21*
3 Tage
35
1
€ 4,99*
ab € 17,33*
€ 23,41*
7 Tage
39
1
€ 5,99*
ab € 17,04*
€ 23,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heinr. Betz Söhne
62030
ab € 13,19*
Ähnlich
Heinr. Betz Söhne
62031
ab € 14,25*
Ähnlich
Heinr. Betz Söhne
62033
ab € 26,71*
Ähnlich
Heinr. Betz Söhne
87143
ab € 6,43*
Ähnlich
Heinr. Betz Söhne
62028
ab € 7,79*
Ähnlich
Heinr. Betz Söhne
62029
ab € 8,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.