Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelverb.AG AG40312 91x119x40mm S.3mm ETA 06/106 SIMPSON STRONG TIE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-3000257226
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     AG40312
EAN/GTIN:
     5701953360610
Suchbegriffe:
Beton-Winkel
Betonwinkel
Winkel ohne Rippe
Winkelverbinder ohne Rippe
geeignet für Holz-Holz und Holz-Betonanschlüsse in tragenden Konstruktionen · Stahl feuerverzinkt · ungleichschenklig · Winkel 90 ° Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: feuerverzinkt
Weitere Informationen:
Modell:
AG40312
Schenkellänge:
91 x 119 mm
Schenkelbreite:
40 mm
Stärke:
3 mm
Material:
Stahl
Ausführung:
ungleichschenklig
Zulassung:
ETA 06/106
Winkel:
90 °
Marke:
SIMPSON STRONG TIE
Weitere Suchbegriffe: betonwinkel, Verbinderwinkel, Winkelverbinder
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
300
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,22*
€ 1,47*
1 Tag
300
100
pro Stück
€ 5,45*
ab € 1,25*
€ 1,49*
12 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,2548*
€ 1,4948*
7 Tage
100
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,2935*
€ 1,5435*
Lager 4BULW
210
100
pro Stück
€ 5,59*
ab € 1,3668*
€ 1,6268*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,6268*
€ 1,93589
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,3668*
€ 1,62649
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 162,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953606404
ab € 0,88*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953359492
ab € 0,00492*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953360535
ab € 0,3702*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953359485
ab € 0,4092*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
3523140466101
ab € 0,9997*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953860707
ab € 0,50*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953403409
ab € 1,5282*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
AH16050
ab € 1,41*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
AH9035
ab € 0,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.