Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stützenfuß PIG 90x60x110mm STA st.verz.z.Bet.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-3000257510
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     PIG
EAN/GTIN:
     5701953369996
Suchbegriffe:
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
Stützenfuß
für die Befestigung von Holzstützen und -pfosten in Fundamenten · sichere Befestigung - einfache Montage - keine Fäulnisbildung · für den Einsatz in tragenden Konstruktionen geeignet (Carports, Pergolen, Terassen) · Stablänge: 250 mm · Stab-Ø 20 mm · Lochgrößen: Ø 8,5 mm · Stahl stückverzinkt 55 µm · Typ I · zum Einbetonieren Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: stückverzinkt
Weitere Informationen:
Modell:
PIG
Typ:
I
Ausführung:
zum Einbetonieren
Material:
Stahl
Plattengröße:
90 x 60 x 110 mm
Steg:
110 x 70 x 8,0 mm
Zulassung:
ETA 07/0285
Stab-Ø:
20 mm
Loch-Ø:
8,5 mm
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Stablänge:
250 mm
Marke:
SIMPSON STRONG TIE
Weitere Suchbegriffe: Stützenschuh, stützenfuß, Stützenfüße
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
27
1
€ 5,99*
ab € 16,0859*
€ 21,7667*
1 Tag
36
1
€ 5,45*
ab € 16,27*
€ 21,85*
1 Tag
36
4
Frei Haus
ab € 16,21*
€ 23,39*
Lager 4BULW
25
1
€ 5,59*
ab € 17,8919*
€ 24,0719*
2 Tage
32
1
€ 4,95*
ab € 19,7781*
€ 26,3481*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,0719*
€ 28,64556
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,8819*
€ 28,41946
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,6819*
€ 26,99146
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,0019*
€ 26,18226
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,9419*
€ 24,92086
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,8919*
€ 21,29136
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
PPB70G
ab € 11,62*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
PPB80G
ab € 23,24*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
PILG
ab € 26,02*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
PPD100/70G
ab € 13,1564*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
PPD120/90G-FR
ab € 18,127*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
PPD140/90G
ab € 18,3142*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.