Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türanschlagdämpfer 12mm Ku. klar selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4BULW-3000259056
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     531215
EAN/GTIN:
     4019398912150
Suchbegriffe:
Anschlagdämpfer
Türdämpfer
anschlagdämpfer
Kunststoff klar · selbstklebend · SB verpackt Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: klar
Weitere Informationen:
Ø:
12 mm
Ausführung:
Tafel à 28 St.
Befestigungsart:
selbstklebend
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Puffer, Türanschlagpuffer, Türpuffer
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
37
30
Frei Haus
ab € 1,37*
€ 2,10*
3 Tage
27
1
€ 5,99*
ab € 1,30*
€ 2,34*
1 Tag
37
1
€ 6,95*
ab € 1,39*
€ 2,36*
Lager 4BULW
26
1
€ 5,59*
ab € 1,51*
€ 2,54*
4 Tage
37
1
€ 8,90*
ab € 1,72*
€ 2,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.