Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewebeband tesaband® Stand.4688 schwarz L.50m B.50mm Rl.TESA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4BULW-3000265405
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04688-00029-00
EAN/GTIN:
     4042448097989
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
tesa gewebeband 50m
Reparaturband für universelle Anwendungen · hohe Klebkraft, auch auf rauen Untergründen · wasser- und alterungsbeständig · AREVA-zertifiziert für AKW´s · Klebmasse: Naturkautschuk · Gesamtdicke: 0,26 mm · Klebkraft: 4,7 N/cm · Reißkraft: 52 N/cm · Reißdehnung: 9 % · Temperaturbeständigkeit: +110 °C / 30 Min. Weitere technische Eigenschaften: · Trägerart: PE-extrudiertes Gewebe · Gesamtdicke: 0,26mm · Reißkraft: 52N/cm · Klebstoff: Naturkautschukkleber · Modell: 4688 · Klebkraft: 4,5N/cm
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Länge:
50 m
Farbe:
schwarz
Marke:
TESA
Weitere Suchbegriffe: gewebeband schwarz, gewebeband, Gafferband, Gewebebänder, Gewebeklebebänder, Klebeband, Klebebänder, Panzerband, Tesa, Tesa 4688
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
18
€ 7,90*
ab € 12,42*
€ 18,21*
9 Tage
unbekannt
18
Frei Haus
ab € 12,38*
€ 18,66*
4 Tage
18
1
€ 5,99*
ab € 14,59*
€ 19,02*
18
€ 4,60*
ab € 12,35*
€ 19,15*
Lager 4BULW
100
1
€ 5,59*
ab € 16,14*
€ 21,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
04651-00538-00
ab € 1,0484*
Ähnlich
tesa
04651-00534-00
ab € 1,54*
Ähnlich
tesa
04651-00504-00
ab € 1,54*
Ähnlich
tesa
04651-00506-00
ab € 19,11*
Ähnlich
tesa
04651-00537-00
ab € 24,35*
Ähnlich
tesa
04651-00507-00
ab € 3,6576*
Ähnlich
tesa
04651-00508-00
ab € 29,45*
Ähnlich
tesa
04651-00513-00
ab € 0,74*
Ähnlich
tesa
04688-00042-00
ab € 7,14*
Ähnlich
tesa
04651-00536-00
ab € 41,75*
Ähnlich
tesa
04651-00537-00
ab € 52,79*
Ähnlich
tesa
04651-00538-00
ab € 69,41*
Ähnlich
tesa
04651-00506-00
ab € 41,42*
Ähnlich
tesa
04651-00507-00
ab € 52,90*
Ähnlich
tesa
04651-00508-00
ab € 69,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.