| |
|
| Artikel-Nr.: 4BULW-3000265567 Herst.-Nr.: 1014998 EAN/GTIN: 4025648708688 |
| | |
|
| | |
| Klebeband aus Polypropylen · fadenverstärkt, glasfaserverstärkt, hohe Längsreißfestigkeit Weitere technische Eigenschaften: · Trägerart: Polypropylen-Folie mit 5 Glasfasern · Farbe: farblos · Gesamtdicke: 0,12mm · Reißkraft: min. 575 N/25 mmkg · Klebkraft: 12,5 N/25mm Weitere Informationen: | | Breite: | 25 mm | Länge: | 50 m | Marke: | BURMANN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: filament klebeband, Filamentbänder, Filamentklebebänder, Klebeband, Klebebänder, Verpackungsband |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 6 | | pro Rolle | € 5,99* | ab € 1,37* | € 2,03* | | | | Lager 4BULW | | | | 6 | | pro Rolle | € 5,59* | ab € 1,37* | € 2,04* | | | | | | 7 Tage | | | 6 | | pro Rolle | € 5,99* | ab € 1,36* | € 2,09* | | | | | 3 Tage | | | 6 | | pro Rolle | € 4,99* | ab € 1,45* | € 2,19* | | | | | 7 Tage | | | 6 | | pro Rolle | € 5,50* | ab € 1,46* | € 2,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4BULW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen | Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 12,24* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4BULW | | Versand: Lager 4BULW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,59* | | ab € 315,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|